Beli mur drat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRI Pallet Mesh
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp999.900

    KRI Pallet Mesh
    atribut:
    • Finishing: Galvanis
    • Wire Diameter (mm): 5.5
  2. Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)
    Deskripsi:
    - Other sizes, capacities and features available on request.- Bright zinc mesh panels and hot dip galvanised base as standard, epoxy coating available as an option.- Option available include dividers, shelves and security lids.
    atribut:
    • Stackability (Layers): 4
    • Pitch (mm): 50
    • External Diameter of Bearing Fixing Discs: 100/44
    • Wire Diameter (mm): 5.6
  3. Halarag Mesh Pallet (Troli Pagar Besi)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Halarag Mesh Pallet (Troli Pagar Besi)
    Deskripsi:
    Pallet Mesh di gunakan sebagai tempat penyimpanan barang barang sehingga dapat tersusun dan terorganisir dengan baik. Pallet Mesh atau di sebut juga dengan istilah Pallet Besi atau keranjang besi atau sebagian lainnya menyebut dengan nama Net Pallet. Produk pallet mesh ini sangat muda dalam penggunaannya sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan effeiensi kerja. Pallet mesh terbuat dari besi yang di lapisi anti karat dengan zinc coating sehingga pallet mesh ini akan tahan terhadap cuaca dan karat.
    atribut:
    • Pitch (mm): 50
  4. DAWSON Pallet Mesh
    Mulai

    Rp1.199.900

    DAWSON Pallet Mesh
    atribut:
    • Pitch (mm): 50x50
    • Stackbility: 4
  5. KRI Wheel Polyurethane M Series with Installation (Roda PU)
    Mulai

    Rp399.900

  6. KRI Roda Polyurethane Set MHA Series
    Mulai

    Rp479.900

    KRI Roda Polyurethane Set MHA Series
    atribut:
    • Wheel Diameter X Tread Width(mm) per Caster: 125 x 37
    • Load Height(mm) per Caster: 170
    • Bearing per Caster: Ball
    • Top Plate per Caster: 11.4
    • Load Capacity(kg) per Caster: 180
    • Size per Caster (inch): 5
  7. Sumo Pallet Mesh
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sumo Pallet Mesh
    atribut:
    • Stackability (layer): 4
    • Legs Height (mm): 100
    • Wire Diameter (mm): 6
  8. KRI Caster Polyurethane Medium Duty (Kastor PU)
    Mulai

    Rp92.900

    KRI Caster Polyurethane Medium Duty (Kastor PU)
    atribut:
    • Bearing Type: Ball
    • Heavy Duty: 115x100 (A); 93.6x67 (B); 77.2x76.6 (C)
    • Material: Polyurethane
    • Top Plate: 11.4
    • Tread Width (mm): 37
  9. Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp79.900

    Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)
    Deskripsi:
    Papan multiplek yang bisa digunakan untuk berbagai jenis kebutuhan.
    atribut:
    • Size PxL (cm): 122x244
  10. KRI Caster Polyvinyl Chloride Medium Duty Set (Kastor PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    KRI Caster Polyvinyl Chloride Medium Duty Set (Kastor PVC)
    atribut:
    • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    • Bearing Type: Ball
    • Dimension D1 (mm): 10.3
    • Dimension T1 (mm): 30.5
    • Dimensions t2 (mm): 40
    • Thickness (mm): 3
  11. Camelion Battery Coin (Baterai Koin)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp15.900

Daftar Harga mur drat Terbaru October 2026
KRI Pallet MeshRp999.900
Dalton Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)Rp1.599.900
Halarag Mesh Pallet (Troli Pagar Besi)Rp1.899.900
DAWSON Pallet MeshRp1.199.900
Non Brand Medium Heavy Duty Pallet Mesh (Troli Pagar Besi)Rp1.899.900
KRI Wheel Polyurethane M Series with Installation (Roda PU)Rp399.900
KRI Roda Polyurethane Set MHA SeriesRp479.900
Sumo Pallet MeshRp1.899.900
KRI Caster Polyurethane Medium Duty (Kastor PU)Rp92.900
Non Brand Plywood (Triplek Cor/Multiplek)Rp79.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)